Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa2 1/16 pulg.
- Altura total2.4400 pulg.
- Longitud total7.9400 pulg.
- Ancho general4.6900 pulg.
- Código de talla210
- Peso5.13 lb
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteMTHS228N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864806671
- RPM Máx.4800 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Cojinete de repuestoMSG228NLPA
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, Rendimiento medio, Bloque de recogida de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único