Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro8.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9060 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- En general Altura2.9200 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.3750 pulg.
- Peso21.82 lb
Detalles
- Número de cojineteMSG251NLPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS251N - MFCS251N
- Tipo de servicioMedio
- Capacidad de carga dinámica21580 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864806886
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Velocidad máxima2400 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- AutoalineaciónSí
- SerieMFCS
- Capacidad de carga estática14400 lbf