Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro8.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Longitud del orificio2-33/64 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9060 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- En general Altura2.9200 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Peso20.93 lb
Detalles
- Número de cojineteMSG255NLPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS255N - MFCS255N
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica21580 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864806909
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Velocidad máxima2400 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial21580 lb
- Capacidad de carga estática radial14400 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática14400 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864806909
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de un solo labio