Motion
MFCS243N  2 11/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.6875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939273
No. Fabricante MFCS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG
Precio856.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.6875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939273
No. Fabricante MFCS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio856.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-17/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • En general Altura  
    2.7200 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.375 pulg.
  • Peso
    13.92 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG243NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS243N - MFCS243N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    15080 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864806817
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    11100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864806817

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCS243N BRILLANTE BLK MFCS243N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 11/16 in, Rendimiento medio, Bloque de cartucho de brida pilotado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle