Motion
MFCS240N  2 1/2 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCS240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939274
No. Fabricante MFCS240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio560.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCS240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939274
No. Fabricante MFCS240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$560.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-15/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • En general Altura  
    2.7200 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    7.6250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.500 pulg.
  • Peso
    10.19 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG240NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS240N - MFCS240N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    14040 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864806770
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14040 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8620 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    8620 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864806770

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCS240N BRILLANTE BLK MFCS240N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 1/2 in, Rendimiento medio, Bloque de cartucho de brida pilotado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle