Motion
MFCS236N  2 1/4 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCS236N 2 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, libre ejecución FF, libre ejecución HFF, libre ejecución MHFF
Artículo MI #05939276
No. Fabricante MFCS236N 2 1/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCS236N 2 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, libre ejecución FF, libre ejecución HFF, libre ejecución MHFF
Artículo MI #05939276
No. Fabricante MFCS236N 2 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-57/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1720 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • En general Altura  
    2.1700 pulg.
  • Longitud total
    7.1300 pulg.
  • Ancho general
    7.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.000 pulg.
  • Peso
    8.26 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG236NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS236N - MFCS236N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    11840 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864804264
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    8080 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864804264

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCS236N BRILLANTE BLK MFC-S236N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, Rendimiento medio, Bloque de cartucho de brida pilotado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like