Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7710 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- En general Altura2.0200 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Diámetro del piloto3.625 pulg.
- Peso4.07 lb
Detalles
- Número de cojineteMSG224NLPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS224N - MFCS224N
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica7370 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864803731
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5330 rpm
- Velocidad máxima5330 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática4590 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864803731
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento medio, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único