Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6560 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-21/32 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-21/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSG223MHFFLPA
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864805414
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de Labio N, Sello Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Funcionamiento libre, 10% relleno de grasa