Motion
MFXS228N  1 3/4 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFXS228N 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939293
No. Fabricante MFXS228N 1 3/4 FLANGE BALL BRG
Precio338.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFXS228N 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939293
No. Fabricante MFXS228N 1 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Precio338.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6-3/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1830 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.9060 pulg.
  • Longitud total
    7.4700 pulg.
  • Ancho general
    4.5600 pulg.
  • Peso
    3.15 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG228NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFXS228N - MFXS228N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864805452
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864805452

Descripción general

Descripción del fabricante
MFXS228N BRILLANTE BLK MFX-S228N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, Rendimiento medio, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle