Motion
MFXS227N  1 11/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939294
No. Fabricante MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939294
No. Fabricante MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1830 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.9060 pulg.
  • Longitud total
    7.4700 pulg.
  • Ancho general
    4.5600 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG227NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFXS227N - MFXS227N
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864805445
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFXS
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFXS227N BRILLANTE BLK MFX-S227N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle