Motion
MFCL240N  2 1/2 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939299
No. Fabricante MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio877.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939299
No. Fabricante MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Precio877.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-7/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11/16 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG240NLPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Número de Upc del fabricante
    662864822633
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14040 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8620 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864822633

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCL240N BRILLANTE BLK MFCL240N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 1/2 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle