Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-5/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Longitud del orificio2-5/32 pulg.
- Ancho de la carcasa11/16 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteMCLG236NLPA
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante662864874816
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Capacidad de carga estática radial8080 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
- SerieMFCL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864874816
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto de labio único