Motion
MFCCL223N  1 7/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCCL223N 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, libre de funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939307
No. Fabricante MFCCL223N 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio346.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCCL223N 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, libre de funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939307
No. Fabricante MFCCL223N 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio346.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-25/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • En general Altura  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.625 pulg.
  • Peso
    4.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG223NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCCL223N - MFCCL223N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864810845
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864810845

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCCL223N BRILLANTE BLK MFCCL223N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto con un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle