Motion
MFS243N  2 11/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-11/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939317
No. Fabricante MFS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG
Precio665.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-11/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939317
No. Fabricante MFS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio665.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-17/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG243NLPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864806992
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton, FF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal, HFF Free Running
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864806992

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS243N BRILLANTE BLK MFS243N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 11/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle