Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-7/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud del orificio2-15/64 pulg.
- Ancho de la carcasa11/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSG239NLPA
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864806930
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3050 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14040 lb
- Capacidad de carga estática radial8620 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864806930
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único