Motion
MFS235N  2 3/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFS235N 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.1875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de reborde N, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05939321
No. Fabricante MFS235N 2 3/16 FLANGE BALL BRG
Precio460.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFS235N 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.1875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de reborde N, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05939321
No. Fabricante MFS235N 2 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$460.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-57/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8950 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0940 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    6.8800 pulg.
  • Peso
    9.32 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG235NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFS235N - MFS235N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    11840 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864804981
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    8080 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864804981

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS235N BRILLANTE BLK MF-S235N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle