Motion
MPS255N  3 7/16 PELOTA DE COJÍN

Link-Belt (RRX)
MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939336
No. Fabricante MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,044.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939336
No. Fabricante MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio1,044.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5156 pulg.
  • Altura total
    7.8750 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    27.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864807357
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864807357

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS255N PILLOWBLK MPS255N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle