Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3594 pulg.
- Altura total6.8750 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864807272
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial17420 lbf
- Capacidad de carga estática radial11400 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864807272