Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2344 pulg.
- Altura total6.0000 pulg.
- Longitud total10.7500 pulg.
- Ancho general2.6875 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864807227
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3050 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14040 lbf
- Capacidad de carga estática radial8620 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864807227