Motion
MPS228N  1 3/4 PELOTA DE COJÍN

Link-Belt (RRX)
MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939348
No. Fabricante MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939348
No. Fabricante MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864805643
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864805643

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS228N PILLOWBLK MPS228N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle