Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso6.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864805636
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864805636