Motion
FC3CL2E26N  1 5/8 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

Link-Belt (RRX)
FC3CL2E26N 1 5/8 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.6250 pulg., orificio, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939361
No. Fabricante FC3CL2E26N 1 5/8 FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FC3CL2E26N 1 5/8 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.6250 pulg., orificio, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939361
No. Fabricante FC3CL2E26N 1 5/8 FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-31/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • En general Altura  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.625 pulg.
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG2E26NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3CL2E26N - FC3CL2E26N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864874793
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864874793

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3CL2E26N BRILLANTE BLK FC3-2E26N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, de uso estándar, bloque de bridas con piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de borde único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle