Motion
MFCCL240N  2 1/2 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939383
No. Fabricante MFCCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio1,010.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939383
No. Fabricante MFCCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$1,010.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • En general Altura  
    2.9400 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    7.6250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5000 pulg.
  • Peso
    5.94 kg

Detalles

  • Número de cojinete
    MCLG240NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCCL240N - MFCCL240N
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Capacidad de carga dinámica
    14040 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864822169
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFCCL
  • Capacidad de carga estática
    8620 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCCL240N BRILLANTE BLK MFCCL240N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo