Motion
MFCCL255N  3 7/16 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCCL255N 3 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05939392
No. Fabricante MFCCL255N 3 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio7,312.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCCL255N 3 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05939392
No. Fabricante MFCCL255N 3 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio7,312.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-19/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • En general Altura  
    3.1400 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    10.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    21.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG255NLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCCL255N - MFCCL255N
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    21580 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864822206
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21580 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    14400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864822206

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCCL255N BRILLANTE BLK MFCCL255N
  • Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo