Motion
MFCCL232HFF  2 BRIDA BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
MFCCL232HFF 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello solo para volantes
Artículo MI #05939393
No. Fabricante MFCCL232HFF 2 FLANGE BALL BRG
Precio2,297.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFCCL232HFF 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello solo para volantes
Artículo MI #05939393
No. Fabricante MFCCL232HFF 2 FLANGE BALL BRG
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
Precio2,297.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • En general Altura  
    2.2300 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    5.80 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MCLG232HFFLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCCL232HFF - MFCCL232HFF
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    ACEITE MOBIL VELOCITE N.o 10
  • Número de Upc del fabricante
    662864822107
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Solo folletos
  • Autoalineación
  • Serie
    MFCCL
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCCL232HFF BRILLANTE BLK MFCCL232HFF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo