Motion
MFCCL235N
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939395
No. Fabricante MFCCL235N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939395
No. Fabricante MFCCL235N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-5/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG235NLPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662864822121
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864822121

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCCL235N BRILLANTE BLK MFCCL235N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, Rendimiento medio, Bloque de cartucho de brida piloto 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo