Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Longitud del orificio2-25/32 pulg.
- Ancho de la carcasa13/16 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteMCLG247E1LPA
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Número de Upc del fabricante662864822770
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.2550 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial17420 lb
- Capacidad de carga estática radial11400 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloE1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864822770
Descripción general
Descripción del fabricante
MFRCL248E1 BRILLANTE BLK MFRCL248E1
- Rodamiento de bolas montado de 3 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Sellos de alta temperatura, Retenes de acero, Mayor espacio libre de C5 , Grasa de alta temperatura, rodamiento invertido montado en la carcasa