Motion
MFCS247E1 2 15/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
MFCS247E1 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939421
No. Fabricante MFCS247E1 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Precio1,648.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MFCS247E1 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05939421
No. Fabricante MFCS247E1 2 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio1,648.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6880 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • En general Altura  
    2.6900 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Peso
    14.01 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG247E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS247E1 - MFCS247E1
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Capacidad de carga dinámica
    17420 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Número de Upc del fabricante
    662864806831
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • Velocidad máxima
    2550 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
  • Serie
    MFCS
  • Capacidad de carga estática
    11400 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCS247E1 BRILLANTE BLK MFCS247E1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"