Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1563 pulg.
- Altura total5.4375 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso10.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864823326
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864823326