Motion
MPCL239N  2 7/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
MPCL239N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-7/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939440
No. Fabricante MPCL239N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio746.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MPCL239N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-7/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939440
No. Fabricante MPCL239N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$746.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3125 pulg.
  • Altura total
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    10.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Peso
    13.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864823333
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8620 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864823333

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCL239N PILLOWBLK MPCL239N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"