Motion
MFCL243E1 2 11/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939441
No. Fabricante MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG
Precio2,008.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de borde N, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #05939441
No. Fabricante MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio2,008.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-23/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG243E1LPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Número de Upc del fabricante
    662864874366
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864874366

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCL243E1 BRILLANTE BLK MFCL243E1
  • Rodamiento de bolas montado de 2 11/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok, Sello de contacto de vítono de un solo labio, Mayor holgura de C5 , Retenedores de acero, Grasa de alta temperatura