Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Altura total3.1875 pulg.
- Longitud total6.3125 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864874458
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Serie200
- UPC_NO662864874458