Motion
F3CL247N  2 15/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05939463
No. Fabricante F3CL247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Precio855.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05939463
No. Fabricante F3CL247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$855.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-59/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG247NL
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Número de Upc del fabricante
    662864251945
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864251945

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL247N BRILLANTE BLK F3-CL247N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio