Motion
06B-1SS  RIV 10FT ELITE

IWIS
06B-1SS RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B-1 SS / 3/8 in de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #05940545
No. Fabricante 06B-1SS RIV 10FT ELITE
Precio33.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
06B-1SS RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B-1 SS / 3/8 in de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #05940545
No. Fabricante 06B-1SS RIV 10FT ELITE
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
Su precio$33.13/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B-1 SS / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    8.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.20 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Longitud del pasador
    13.50 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo
    5.72 mm
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B-1 SS / 3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648027880
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648027880

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-1SS RIV 10FT ELITE
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"