Motion
UCPX10D1

NTN
UCPX10D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05940982
No. Fabricante UCPX10D1
Precio262.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX10D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05940982
No. Fabricante UCPX10D1
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
Su precio$262.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    63.50 mm
  • Ancho de la base
    2.8750 pulg., 73.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7187 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    9.48 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX10D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX10D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359223842
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX10D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359223842

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX10D1 50MM BLOQUE DE ALMOHADA