Motion
24164CAME4C3
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05941293
No. Fabricante 24164CAME4C3
Precio63,225.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05941293
No. Fabricante 24164CAME4C3
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
Precio63,225.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    218 mm
  • Peso
    432.106 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    989159.6 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176828478
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1494979.85 lbf
  • UPC_NO
    029176828478

Descripción general

Descripción del fabricante
24164CAME4C3