Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Instrucciones de instalación
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeEstilo de montaje inferior
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- Sexo de la barraHombre
- SerieCM2-Z
- Hoja de especificaciones
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2RA25-25AZ CILINDRO, AIRE
- Montaje directo: varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40 (mm)
- Carreras de 25mm a 300mm
- Montajes: directos a la parte inferior o frontal
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores