Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0
- Peso0.17 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- ECCN2A001.b
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva tipo horquilla con diámetro exterior coronado Casquillo no metálico
- Código de armonización8482400000
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteBYR-1-1/8-XC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041190900
- Material52100 o equivalente
- Número de pieza del OEMBYR-1-1/8-XC
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes de alta aleación
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSerie BYR
- UPC_NO651041190900
Descripción general
- Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
- Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
- La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
- Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
- Temperatura máxima permitida 250°F típica
- Versiones de temperatura más alta disponibles
- Tamaño de la conexión de la boquilla-Relubricar solo a través del extremo de la cabeza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithLas piezas de repuesto de residuos y residuos de Smith Bearing incluyen cojinetes de repuesto, rodillos y componentes industriales para aplicaciones de manipulación de residuos y equipos de residuos. El folleto cubre soluciones de cojinetes de repuesto, referencias cruzadas de piezas de repuesto y componentes de alta resistencia diseñados para la manipulación de materiales y el mantenimiento del sistema de residuos.
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingLas soluciones de la industria de techos de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de manipulación y fabricación de materiales. El folleto cubre los equipos de montaje de cerchas, la fabricación de baldosas de hormigón, las placas de techo laminadas y las soluciones de rodamientos para manejo de materiales industriales.
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithLas soluciones de plataforma de elevación Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de elevación y transporte de alta resistencia. El folleto incluye plataformas de escalada de mástiles, plataformas de transporte, elevadores de cremallera y piñón y soluciones de cojinetes de sistemas de elevación y elevadores de construcción.
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingLas soluciones de equipos de soporte de suelo de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos y componentes de manipulación de materiales para aplicaciones aeroportuarias e industriales. El folleto cubre puentes de embarque de pasajeros, cintas transportadoras de equipaje, carga de carga, pasarelas móviles, elevadores de tijera y soluciones de cojinetes de equipos de soporte en tierra.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Los rodillos de cadena personalizados Smith-Trax incluyen rodillos fueraborda, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de bolas de ranura profunda diseñados para aplicaciones de cargas radiales y de empuje pesadas. El folleto cubre soluciones de rodamientos sin mantenimiento para mesas de alimentación, transportadores de caña, elevadores de caña triturada, transportadores de delantales y sistemas de transportadores de listones.
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Las soluciones industriales y aeroespaciales de Smith Bearing incluyen rodamientos de aeronaves, diseños de rodamientos especializados y componentes de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El folleto cubre los cojinetes de aeronaves para asientos de aviones, aletas y listones, tren de aterrizaje, puentes de pasajeros y aplicaciones de sistemas de puertas.