Motion
BCR-1-3/8-XBE
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie BCR, 1.3750 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942138
No. Fabricante BCR-1-3/8-XBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie BCR, 1.3750 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942138
No. Fabricante BCR-1-3/8-XBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.625 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/2-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    BCR-1-3/8-XBE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041255524
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de pieza del OEM
    BCR-1-3/8-XBE
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie BCR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
BCR 1 3/8-XBE
  • Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
  • Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
  • La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
  • Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
  • Temperatura máxima permitida 250°F típica
  • Versiones de temperatura más alta disponibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno