Motion
CR-3/4-BC
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva coronada CR-3/4-BC Serie CR, 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942163
No. Fabricante CR-3/4-BC
Price$40.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva coronada CR-3/4-BC Serie CR, 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942163
No. Fabricante CR-3/4-BC
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
Price$40.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/8-24
  • Roller Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Roller Width  
    0.5000 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.08 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-3/4-BC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041164291
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-3/4-BC
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041164291

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA CR 3/4-BC CORONADO (CCF-3/4-
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos