Motion
HR-5/8-XC
HR-5/8-XC Rodillo de cabeza con ranuras y pasador de levas pesados Crowned Serie HR, pasador pesado, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942200
No. Fabricante HR-5/8-XC
Precio45.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HR-5/8-XC Rodillo de cabeza con ranuras y pasador de levas pesados Crowned Serie HR, pasador pesado, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942200
No. Fabricante HR-5/8-XC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    5/16-24
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva de tipo pasador pesado Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio de ranura
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    HR-5/8-XC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041002807
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    HR-5/8-XC
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Poste pesado de la serie HR
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • UPC_NO
    651041002807

Descripción general

Descripción del fabricante
RR. HH. 5/8-XC
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas