Motion
CR-1-7/8-XB-SS

SMITH BEARING COMPANY
CR-1-7/8-XB-SS

CR-1-7/8-XB-SS Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana inoxidable - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05942214
No. Fabricante CR-1-7/8-XB-SS
Precio341.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMITH BEARING COMPANY
CR-1-7/8-XB-SS

CR-1-7/8-XB-SS Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana inoxidable - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05942214
No. Fabricante CR-1-7/8-XB-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Rodillo Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.5
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Información general
    Perno tipo 440C Seguidor de leva de acero inoxidable Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1-7/8-XB-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041189515
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-1-7/8-XB-SS
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7870 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041189515

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CR 1 7/8-XB-SS
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas