Motion
CR-5-X
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana - Serie CR, 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942217
No. Fabricante CR-5-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana - Serie CR, 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942217
No. Fabricante CR-5-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    2-12
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    19.6 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Agujero ranurado del rodillo de la aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-5-X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    N/C
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA SELLADO CR 5-X
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas