Motion
CR-1/2-A-XBE
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-1/2-A-XBE Serie CR, 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1900 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942236
No. Fabricante CR-1/2-A-XBE
Precio50.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-1/2-A-XBE Serie CR, 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1900 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942236
No. Fabricante CR-1/2-A-XBE
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
Precio50.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.375 pulg.
  • Excentricidad
    0.01 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    10-32
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1/2-A-XBE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041184619
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    870 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041184619

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 1/2A-XBE
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas