Motion
CR 2-BE
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CR, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942256
No. Fabricante CR 2-BE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CR, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #05942256
No. Fabricante CR 2-BE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.1563 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-2-BE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    N/C
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10370 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CR 2-BE
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas