Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.245 pulg.
- Excentricidad0.06 pulg.
- Tamaño del lubricante0.2500 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/4-12
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso4.1 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio ranura Configuración excéntrica
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricanteCR-3-XE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricanteN/C
- Material52100 o equivalente
- Número de filas1
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20200 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSerie CR
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithLas piezas de repuesto de residuos y residuos de Smith Bearing incluyen cojinetes de repuesto, rodillos y componentes industriales para aplicaciones de manipulación de residuos y equipos de residuos. El folleto cubre soluciones de cojinetes de repuesto, referencias cruzadas de piezas de repuesto y componentes de alta resistencia diseñados para la manipulación de materiales y el mantenimiento del sistema de residuos.
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingLas soluciones de la industria de techos de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de manipulación y fabricación de materiales. El folleto cubre los equipos de montaje de cerchas, la fabricación de baldosas de hormigón, las placas de techo laminadas y las soluciones de rodamientos para manejo de materiales industriales.
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithLas soluciones de plataforma de elevación Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de elevación y transporte de alta resistencia. El folleto incluye plataformas de escalada de mástiles, plataformas de transporte, elevadores de cremallera y piñón y soluciones de cojinetes de sistemas de elevación y elevadores de construcción.
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingLas soluciones de equipos de soporte de suelo de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos y componentes de manipulación de materiales para aplicaciones aeroportuarias e industriales. El folleto cubre puentes de embarque de pasajeros, cintas transportadoras de equipaje, carga de carga, pasarelas móviles, elevadores de tijera y soluciones de cojinetes de equipos de soporte en tierra.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Los rodillos de cadena personalizados Smith-Trax incluyen rodillos fueraborda, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de bolas de ranura profunda diseñados para aplicaciones de cargas radiales y de empuje pesadas. El folleto cubre soluciones de rodamientos sin mantenimiento para mesas de alimentación, transportadores de caña, elevadores de caña triturada, transportadores de delantales y sistemas de transportadores de listones.
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Las soluciones industriales y aeroespaciales de Smith Bearing incluyen rodamientos de aeronaves, diseños de rodamientos especializados y componentes de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El folleto cubre los cojinetes de aeronaves para asientos de aviones, aletas y listones, tren de aterrizaje, puentes de pasajeros y aplicaciones de sistemas de puertas.