Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.432 pulg.
- Excentricidad0.015 pulg.
- Tamaño de rosca macho1/4-28
- Rodillo Diámetro0.6875 pulg.
- Rodillo Ancho0.4375 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteCR-11/16-XBE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041184671
- Material52100 o equivalente
- Número de filas1
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1320 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSerie CR
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- UPC_NO651041110014
Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas