Motion
CR-4-XBE
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-4-XBE Serie CR, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942281
No. Fabricante CR-4-XBE
Precio589.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-4-XBE Serie CR, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942281
No. Fabricante CR-4-XBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio589.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    2 pulg.
  • Excentricidad
    0.06 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/2-12
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-4-XBE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041100848
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35980 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041115873

Descripción general

Descripción del fabricante
CR-4-XBE CAMFOLL SELLADO
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas