Motion
YR-2-X-SS
YR-2-X-SS Rodillo de horquilla cilíndrica inoxidable - 2.0000 pulg. Diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05942319
No. Fabricante YR-2-X-SS
Precio405.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
YR-2-X-SS Rodillo de horquilla cilíndrica inoxidable - 2.0000 pulg. Diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05942319
No. Fabricante YR-2-X-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio405.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-2-X-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041205550
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    YR-2-X-SS
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    651041205550

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 2-X-SS AÑOS
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos