Motion
FCR-2-1/4-E
FCR-2-1/4-E Rodillo de oruga bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, uno bridado, sin sellar
Artículo MI #05942325
No. Fabricante FCR-2-1/4-E
Precio200.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FCR-2-1/4-E Rodillo de oruga bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, uno bridado, sin sellar
Artículo MI #05942325
No. Fabricante FCR-2-1/4-E
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
Precio200.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.98 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    FCR-2-1/4-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041177673
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    FCR-2-1/4-E
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    651041177673

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO FCR 2-1/4-E
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje